Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Batteriehalter zur PCB-Montage für 1 x 2/3 A Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keystone Batteriehalter zur PCB-Montage für 1 x 2/3 A Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-1724319
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Für Batteriegröße = 2/3 A
Anzahl von Zellen = 1
Montage = PCB
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 43.2 x 18.3 x 15.2mm
Kontakttyp = Blattfeder
Gehäusematerial = PBT
Kontaktmaterial = Edelstahl

ABS-Batteriehalter für Leiterplatten. Intended mainly to hold lithium batteries used for memory back-up. "Snap-in" type contacts make it easy to hold during wave soldering. Identification of polarity and locating pin for direction of fitting. Low profile for space saving. Option of adding a side cover 1029C or longitudinal cover 1029LC 6141898 to the battery holder 1029 ( ; 172-4319 172-4319 ) to provide better battery support.
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
2/3 A
Anzahl von Zellen:
1
Montage:
PCB
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
43.2 x 18.3 x 15.2mm
Kontakttyp:
Blattfeder
Gehäusematerial:
PBT
Kontaktmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 1724319, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Keystone, 1029, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,54*
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,25*
€ 1,96*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,18*
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keystone
1029LC
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.