Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 5.8mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 5.8mm, bis 105°C
Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 5.8mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1724430
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFKV100UAR
EAN/GTIN:
     5059039611133
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 5.8mm
Höhe = 5.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.35Ω

FK Hochtemperatur Reflow-Serie. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK, Typ V, bieten eine Lebensdauer von 5000 Stunden bei +105 °C. Diese Elektrolytkondensatoren können hohen Aufschmelztemperaturen widerstehen. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Kompakte Bauform Niedriger ESR Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Geringe Impedanz Lange Lebensdauer Oberflächenmontage. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK, Typ A, sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Motortreibern, Wechselrichtern, Messgeräten, Netzteilen, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie z. B. PCs, Basisstationen, Datenzentren, kontaktlose Ladung. Aluminiumkondensatoren der Serie FK, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräte für das Heim. Weitere Einsatzgebiete sind OA-Geräte, Beleuchtung, medizinische Geräte, elektrische Werkzeuge und Stromüberwachungseinheiten, Sicherheit, Infotainment und Komfortzubehör in Kfz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 5.8mm
Höhe:
5.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.35Ω
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko 10µf 35v, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, 1724430, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFKV100UAR, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,28*
€ 271,6532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,26*
€ 271,6294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 212,08*
€ 252,3752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,82*
€ 236,5958
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,20*
€ 218,008
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.