Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA, , AEC-Q200 Metallschicht SMD-Widerstand 1.5kΩ ±0.1% / 0.125W ±15ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic ERA, , AEC-Q200 Metallschicht SMD-Widerstand 1.5kΩ ±0.1% / 0.125W ±15ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1724737
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6APB152V
EAN/GTIN:
     5059039485291
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 1.5kΩ
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133A. Panasonic Metallschicht Serie ERA 0805, 0,125 W, 0,1 %, 15 ppm, 0 Ω bis 4,99 kΩ. ERA-6A-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten Stabilität in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und hohen Temperaturen, sind dabei aber immer noch sehr genau. Diese Serie von 0805-Chip-Widerständen bietet eine leistungsstarke Lösung. Eigenschaften und Vorteile:. AEC-Q200-zertifiziert Kleiner Temperaturkoeffizient des Widerstands Kleine Widerstandstoleranz Ausgezeichnete Linearität und geringes Stromrauschen 0,125 W Nennleistung. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.5kΩ
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.125W
Temperaturkoeffizient:
±15ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1724737, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA6APB152V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 912,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,18244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 983,10*
€ 1.169,889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 980,65*
€ 1.166,9735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 941,75*
€ 1.120,6825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 925,40*
€ 1.101,226
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 912,20*
€ 1.085,518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.