Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST VH Leiterplatten-Stiftleiste Eingang oben, 10-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725037
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B10P-VH(LF)(SN)
EAN/GTIN:
     5059041296540
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Serie = VH
Raster = 3.96mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Eingang oben
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 10.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Zum Stecken von Crimpgehäusen der Serie VH siehe Best.-Nr. ; 762-0746 762-0746 (typisch). Stiftleisten Serie VH. Die Durchgangsbohrungs-Steckverbinder für Kabel-Platine-Verbindungen der Serie VH mit 3,96 mm Rastermaß von JST sind geeignet für den Einsatz in Signal-, Stromversorgungs oder Ausgangsstromkreisanwendungen. Die geringe Größe und die hohe Kapazität in Verbindung mit einem sicher verriegelnden Kontakt und sicherer Montage sind die speziellen Eigenschaften dieser Durchgangsbohrungs-Steckverbinder für Kabel-Platine-Verbindungen der Serie VH mit 3,96 mm Rastermaß. Die Stiftleisten der Serie VH sind geeignet für 1,6 mm dicke Leiterplatten. Die Höhe über der Platine der Steckverbinder der Serie VH im gesteckten Zustand beträgt 16,5 mm mit oberer Kabeleinführung und 10,5 mm mit seitlicher Kabeleinführung. Temperaturbereich: -25 → +85 °C Stiftleistenwerkstoff: PA66 UL94V-0, naturfarben
Weitere Informationen:
Serie:
VH
Raster:
3.96mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Eingang oben
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
10.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, 1725037, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, JST, B10PVH(LF)(SN), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,37775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,97*
€ 115,3943
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,06*
€ 114,3114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,34*
€ 111,0746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,12*
€ 104,8628
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,55*
€ 89,9045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.