Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST UB USB-Steckverbinder B Buchse / 1.8A, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725077
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     UB-MC5BR3-M404-4S-TB NMP
EAN/GTIN:
     5059041512992
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = PCB
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1.8A
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = UB
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -30.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Micro-USB-Buchse von JST, Serie UB, Typ B. Typ-B-Micro-USB-SMD-Buchsensteckverbinder der Serie UB mit einer kompakten Bauweise, die ungefähr 50 % weniger Montageplatz auf der Leiterplatte beansprucht als ein Mini-USB-Steckverbinder. Dieser Micro-USB-Steckverbinder der Serie UB wurde für die mittige Montage auf der Leiterplatte entwickelt und hat eine Montagehöhe über der Platine von 1,2 mm. Das Gehäuse besteht aus schwarzem UL94V-0-Thermoplast mit einem Nickel-verzinnten Edelstahlgehäuse. Die Kontakte sind vergoldet. Dieser Typ-B-Micro-USB-Steckverbinder der Serie UB hält garantiert 10000 Steckzyklen/Trennzyklen stand. Typische Anwendungen für diesen Typ-B-Micro-USB-SMD-Buchsensteckverbinder sind Mobiltelefone und andere mobile Geräte.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
PCB
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1.8A
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
UB
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-30.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1725077, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, JST, UBMC5BR3M4044STBNMP, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,69*
2 Tage
9778
1
€ 14,99*
ab € 0,529*
€ 1,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
68784-0003
ab € 6,30*
Zubehör
Molex
68784-0002
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.