Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 031 AS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF -10 → +50% / 40V dc, Ø 8mm x 18mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725471
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL203137101E3
EAN/GTIN:
     5059040745711
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 40V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 18mm
Höhe = 18mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 25mm
Brummstrom = 220mA

NFC 93110, CEI 384-4. Serie 031 AS. Miniatur-Elektrolytkondensatoren mit Axialanschlüssen und hohen CV-Werten Für Kopplungs-, Entkopplungs-, Glättungs-, Filterungs-, Pufferungs- und Synchronisationsanwendungen Zu den Anwendungen gehören Schaltkreisverbindungen bei Audio und Video, Messgeräte und Regelungen. Voraussichtliche Lebensdauer bei 85°C beträgt 2000 Stunden
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
40V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 18mm
Höhe:
18mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
25mm
Brummstrom:
220mA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator 100uf 40v, axial kondensator vishay, axial kondensator, 1725471, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL203137101E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,6502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 449,93*
€ 535,4167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 395,39*
€ 470,5141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 356,45*
€ 424,1755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 350,04*
€ 416,5476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 325,10*
€ 386,869
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.