Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 146 RTI, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1200μF ±20% / 63V dc, Ø 18mm x 35mm, bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725479
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL214658122E3
EAN/GTIN:
     5059040695047
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1200µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 35mm
Höhe = 35mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 7.5mm
Toleranz = ±20%

Serie 146 RTI Radial. Radiales zylindrisches Aluminiumgehäuse mit Druckentlastung und isoliert mit blauer PET-Hülse Sehr niedriger ESR und ausgezeichnetes Brummstromvermögen Geeignet für Netzteile (SMPS, DC/DC-Wandler) für Industrie-, Kfz- und Telekommunikationsanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1200µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 35mm
Höhe:
35mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
7.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, alu elko vishay, elektrolyt kondensator tht, aluminium elektrolytkondensator 63v, 1725479, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL214658122E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,54*
1
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 6,49*
1 Tag
348
1
€ 14,99*
ab € 2,64*
€ 8,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 454,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.