Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Batteriekontakt für A, AA-Batterien, 1-zellig Federstahl vernickelt Blattfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725980
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
CR-123
CR-2
Für Batteriegröße = A, AA
Anzahl von Zellen = 1
Kontaktmaterial = Federstahl vernickelt
Kontakttyp = Blattfeder

Keystone BatterieDer Keystone Blattfederkontakt-Zellenhalter besteht aus vernickeltem Federstahl. Dieser Halter hat eine Größe von 7,9 mm x 11,4 mm. Es ist für A- und AA-Zellen geeignet.Eigenschaften und VorteileIdeal für den Einsatz an Kunststoffboxen Push-Fit mit gezahntem Halt Federkontakt kompensiert Schwankungen der Batterielängen Positive Polkontakte haben eine Standortfunktion Lötanschluss zur Befestigung von Drahtleitungen
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
A, AA
Anzahl von Zellen:
1
Kontaktmaterial:
Federstahl vernickelt
Kontakttyp:
Blattfeder
Weitere Suchbegriffe: cr-2, 1725980, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Batteriekontakte, Keystone, 209, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Contacts
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,166*
€ 0,347*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,58*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,538*
€ 0,791*
1 Tag
310
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,82*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5291*
€ 0,9621*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKW
A9176007
ab € 2,67*
Ähnlich
OKW
A9161001
ab € 2,09*
Ähnlich
RS Pro
1854674
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.