Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; Miniatur,Vollspektrum,universal; 0,5W; 50Ω; Ø: 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lautsprecher; Miniatur,Vollspektrum,universal; 0,5W; 50Ω; Ø: 16mm
Lautsprecher; Miniatur,Vollspektrum,universal; 0,5W; 50Ω; Ø: 16mm
Artikel-Nr.:
     2805-VS-K16-50
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Hersteller: VISATON
Durchmesser der Montageöffnung: 13mm
Betriebstemperatur: -25...65°C
Leistung: 0,5W
Impedanz: 50Ω
Durchmesser: 16mm
Äußere Abmessungen: Ø16x3,5mm
Höhe: 3,5mm
Max. Leistung: 1W
Resonanzfrequenz: 1005Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 71dB
Schallfrequenz: 700Hz...20kHz
Lautsprecher-Art: universal;Miniatur;Vollspektrum
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 6,32*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 6,74*
1 Tag
75
€ 14,99*
ab € 3,45*
€ 6,79*
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 7,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.