Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Alu Elko
>
Artikel
Rubycon ML, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1μF ±20% / 50V dc, Ø 4mm x 5mm, bis 105°C
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1726155
Hersteller:
Rubycon
Herst.-Nr.:
50ML1MEFC4X5
EAN/GTIN:
5059041085625
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 1µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 (Dia.) x 5mm
Höhe = 5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 1.5mm
Serie = ML%
Serie ML
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 (Dia.) x 5mm
Höhe:
5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
1.5mm
Serie:
ML%
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
,
Elko
,
Radial Kondensator
,
elektrolytkondensator tht 50v
,
becherelko
,
becherelko 50 v
,
1726155
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Aluminium Elektrolytkondensatoren
,
Rubycon
,
50ML1MEFC4X5
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,20*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,06064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 368,45*
€ 438,4555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,35*
€ 430,0065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 334,25*
€ 397,7575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 323,10*
€ 384,489
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,20*
€ 360,808
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1μF ±20% / 50V dc, Ø 4mm x 5mm x 5mm, bis 105°C
RS Pro
1701012
ab € 40,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen