Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon TZV, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 35V dc, Ø 6.3mm x 8mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rubycon TZV, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 35V dc, Ø 6.3mm x 8mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1726187
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35TZV100M6.3X8
EAN/GTIN:
     5059041099745
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 100µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 8mm
Höhe = 8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Serie = TZV%

Serie TZV
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 8mm
Höhe:
8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Serie:
TZV%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 100uf 35v, becherelko, smd kondensator 35v, 1726187, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 35TZV100M63X8, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,215*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,10135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,745*
€ 153,20655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,10*
€ 148,869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,558*
€ 129,18402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,933*
€ 122,49027
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,215*
€ 108,54585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.