Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Alu Elko
>
Artikel
Rubycon PX, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 50V dc, Ø 10mm x 12.5mm, bis 105°C
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1726212
Hersteller:
Rubycon
Herst.-Nr.:
50PX220MEFC10X12.5
EAN/GTIN:
5059041081795
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Rubycon PX Serie
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elko
,
Radial Kondensator
,
elektrolytkondensator 220uf 50v
,
alu elko
,
aluminium elektrolytkondensator 50v
,
1726212
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Aluminium Elektrolytkondensatoren
,
Rubycon
,
50PX220MEFC10X125
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,90*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,08*
€ 225,0052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,72*
€ 212,6768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,89*
€ 198,5991
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,90*
€ 181,951
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 50V dc, Ø 10mm x 12mm x 12mm, bis 105°C
RS Pro
1701251
ab € 121,77*
Ähnlich
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 50V dc, Ø 10mm x 12mm, bis 105°C
RS Pro
1815075
ab € 193,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen