Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon BXC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6.8μF ±20% / 400V dc, Ø 10mm x 16mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726227
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     400BXC6R8MEFC10X16
EAN/GTIN:
     5059041085427
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 6.8µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%

Serie BXC
Weitere Informationen:
Kapazität:
6.8µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, 1726227, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 400BXC6R8MEFC10X16, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,19271* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,75*
€ 313,8625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,05*
€ 290,4195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,74*
€ 257,9206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,20*
€ 251,328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,71*
€ 229,3249
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.