Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine RK09K THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alps Alpine RK09K THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1726250
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     RK09K1110A0J
EAN/GTIN:
     5059041528733
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Windungszahl = 1
Leistung = 0.05W
Widerstandselement = Linear
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 20mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Serie = RK09K

Für den senkrechten Typ wird die in der Überschrift angezeigte Wellenlänge von der Leiterplattenoberfläche bis zur Wellenspitze gemessen, beim waagrechten Typ wird die Wellenlänge von der Befestigungslötstelle bis zum Ende der Welle gemessen, das Datenblatt enthält Abmessungen. 9 mm isolierte Snap-In-Welle-Potenziometer der Serie RK09K/RK09D. Die Potenziometer der Serie RK09K und RK09D von Alps verfügen über praktische Snap-in-Montage und eine isolierte Welle. Diese kompakten Potenziometer sind ideal für die Entwicklung von Sätzen mit hoher Dichte und sind erhältlich in vertikaler oder horizontaler Montagerichtung. Die Serien RK09K und RK09D werden üblicherweise in Audioanwendungen eingesetzt. Eigenschaften und Vorteile:. Eigenschaften und Vorteile: Kompaktes Potenziometer, 9,8 mm breit, ideal für Designs mit hoher Bauteildichte Senkrechte und horizontale Montage Gesamter Drehwinkel 280° (RK09K) und 300° (RK09D) Flach, mit Knopf und mit Treiberachse
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Windungszahl:
1
Leistung:
0.05W
Widerstandselement:
Linear
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
20mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Serie:
RK09K
Weitere Suchbegriffe: 1726250, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK09K1110A0J, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 831,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,83102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 933,21*
€ 1.110,5199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 925,12*
€ 1.100,8928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 889,22*
€ 1.058,1718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 866,46*
€ 1.031,0874
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 831,02*
€ 988,9138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.