Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon PK, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 20mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726256
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35PK1000MEFC10X20
EAN/GTIN:
     5059041305792
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 5mm
Brummstrom = 1180mA eff.

Serie PK
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
5mm
Brummstrom:
1180mA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, 1726256, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 35PK1000MEFC10X20, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,29539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 348,67*
€ 414,9173
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 348,51*
€ 414,7269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 320,21*
€ 381,0499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 316,99*
€ 377,2181
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,39*
€ 351,5141
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7111312
ab € 3,56*
Ähnlich
RS Pro
1701226
ab € 131,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.