Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine RK09K THT, Tafelmontage Dreh Kohleschicht Potenziometer 10kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alps Alpine RK09K THT, Tafelmontage Dreh Kohleschicht Potenziometer 10kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1726287
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     RK09K1110A04
EAN/GTIN:
     5059041122931
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Windungszahl = 1
Leistung = 0.05W
Widerstandselement = Linear
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftdurchmesser = 6 mm
Serie = RK09K

Zweifache Potenziometer haben 5 Befestigungsstifte. Isolierte Snap-In-Welle, 9 mm. Diese Snap-in-Potenziometer der Serie RK09K von Alps haben eine abgedichtete, staubdichte Konstruktion und sind wahlweise erhältlich in linearen und logarithmischen Ausführungen. Mit einer gerändelten Kunststoffachse für einfache Einstellung sind diese kompakten Potenziometer auch mit horizontalen und vertikalen Befestigungsvarianten verfügbar. Eigenschaften und Vorteile:. Eigenschaften und Vorteile: Einzeln und Stereos Kompakte Bauform Achse für Fingereinstellung mit Positionsmarkierung
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Windungszahl:
1
Leistung:
0.05W
Widerstandselement:
Linear
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftdurchmesser:
6 mm
Serie:
RK09K
Weitere Suchbegriffe: 1726287, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK09K1110A04, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,58861* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 678,35*
€ 807,2365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 664,85*
€ 791,1715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 637,55*
€ 758,6845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 620,98*
€ 738,9662
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 588,61*
€ 700,4459
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.