Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine RK097 THT, Tafelmontage Dreh Kohleschicht Potenziometer 50kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alps Alpine RK097 THT, Tafelmontage Dreh Kohleschicht Potenziometer 50kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1726351
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     RK0971110702
EAN/GTIN:
     5059041085076
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 50kΩ
Windungszahl = 1
Leistung = 0.05W
Widerstandselement = Logarithmisch
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftdurchmesser = 6 mm
Toleranz = ±20%

Metallmutter und Unterlegscheibe, ideal zur Lautstärken-, Klang- und Balanceeinstellung in Audioanwendungen. 9 mm Metallachse. Kompakte Größe Metallachse mit Schraubendreherschlitz Für Tafel- und Leiterplattenmontage Kunststoffeinsatz verhindert Lötmittelansammlung Lin. oder log. Widerstandskurve Betriebstemperatur: -25 → +70 °C 300 °-Drehung ±20 % Toleranz
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
50kΩ
Windungszahl:
1
Leistung:
0.05W
Widerstandselement:
Logarithmisch
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftdurchmesser:
6 mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: 1726351, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK0971110702, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,6904*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 1,50863* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,20*
€ 179,928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,26*
€ 178,8094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,30*
€ 169,337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,34*
€ 155,1046
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,6904*
€ 143,62158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.