Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon BXC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 450V dc, Ø 18mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726375
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     450BXC47MEFC18X25
EAN/GTIN:
     5059041543057
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 12000h
Brummstrom = 1.2A

Serie BXC
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
12000h
Brummstrom:
1.2A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, rubycon elko 450v, alu elko, alu elko 450vdc, 1726375, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 450BXC47MEFC18X25, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,03018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 598,21*
€ 711,8699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 585,92*
€ 697,2448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 556,42*
€ 662,1398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 542,49*
€ 645,5631
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 515,09*
€ 612,9571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.