Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon MXG Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 450V dc, Ø 35mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rubycon MXG Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 450V dc, Ø 35mm x 25mm, bis 105°C
Rubycon MXG Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 450V dc, Ø 35mm x 25mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1726411
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     450MXG220MEFCSN35X25
EAN/GTIN:
     5059041295352
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 220µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Serie = MXG

Serie MXG. Aluminium-Elektrolytkondensatoren für allgemeine Anwendungen Erweiterter Temperaturbereich für Anwendungen im Bereich der Netzstromversorgung Elektrischer Anschluss mit einrastenden Leiterplattenanschlüssen mit Rastermaß 10 mm Niedriger ESR
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Serie:
MXG
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, rubycon elko 450v, becherelko, becherelko 450v, 1726411, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 450MXG220MEFCSN35X25, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 438,38*
€ 521,6722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 434,64*
€ 517,2216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 397,12*
€ 472,5728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 383,76*
€ 456,6744
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 372,30*
€ 443,037
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.