Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL, LED LED Kfz-Lampe Soffitte / 12 V, 36 lm warmweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JKL, LED LED Kfz-Lampe Soffitte / 12 V, 36 lm warmweiß
JKL, LED LED Kfz-Lampe Soffitte / 12 V, 36 lm warmweiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1726473
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     LE-0909-11WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Soffitten
Soffitten
Soffittenlampe
soffitten 11x43
Lampentyp = LED
Lampenform = Soffitten
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 12 V
Lichtstärke = 36 lm
Länge = 43 mm
Durchmesser = 10.2mm
Stromstärke = 42 mA

Geeignete Lampenfassung siehe Bestell-Nr. ; 336-148 336-148. Festoon-LED-Leuchte, 10 x 42 mm. Eine Anordnung von LED-Chips in einem traditionellen Festoon-Leuchtengehäuse aus Glas, für den Kfz-Einsatz.
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampenform:
Soffitten
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
12 V
Lichtstärke:
36 lm
Länge:
43 mm
Durchmesser:
10.2mm
Stromstärke:
42 mA
Weitere Suchbegriffe: led soffitten, 1726473, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, JKL Components, LE090911WW, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,4486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 488,24*
€ 581,0056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 403,67*
€ 480,3673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 389,41*
€ 463,3979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 380,19*
€ 452,4261
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 344,86*
€ 410,3834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.