Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL, LED LED Kfz-Lampe Soffitte / 12 V, 45 lm Kaltweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JKL, LED LED Kfz-Lampe Soffitte / 12 V, 45 lm Kaltweiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1726475
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     LE-0909-14CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Soffitten
Soffitten
Soffittenlampe
soffitten 11x43
Lampentyp = LED
Lampenform = Soffitten
Farbton = Kaltweiß
Nennspannung = 12 V
Lichtstärke = 45 lm
Länge = 43 mm
Durchmesser = 10.2mm
Stromstärke = 42 mA

Geeignete Lampenfassung siehe Bestell-Nr. ; 336-148 336-148. Festoon-LED-Leuchte, 10 x 42 mm. Eine Anordnung von LED-Chips in einem traditionellen Festoon-Leuchtengehäuse aus Glas, für den Kfz-Einsatz.
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampenform:
Soffitten
Farbton:
Kaltweiß
Nennspannung:
12 V
Lichtstärke:
45 lm
Länge:
43 mm
Durchmesser:
10.2mm
Stromstärke:
42 mA
Weitere Suchbegriffe: led soffitten, 1726475, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, JKL Components, LE090914CW, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,7552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 480,85*
€ 572,2115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 468,41*
€ 557,4079
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 431,03*
€ 512,9257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 423,42*
€ 503,8698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 411,18*
€ 489,3042
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 375,52*
€ 446,8688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.