Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC10 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 400V dc, Ø 40mm x 80mm x 80mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET ALC10 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 400V dc, Ø 40mm x 80mm x 80mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1726896
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC10C102EL400
EAN/GTIN:
     5059043578095
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 40 (Dia.) x 80mm
Höhe = 80mm
Länge = 80mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 40mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 22.5mm
Leckstrom = 2,4 mA

Serie ALC10. Einrastende Kemet-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie ALC10 decken eine Vielzahl an Gehäusegrößen und Nennspannungen ab. Die ALC10-Serie wurde entwickelt zur Verwendung bei Hochspannung bis zu 550 V dc sowie für Anwendungen mit hohem Brummstrom. Die ALC10-Serie verfügt über Überspannungsfestigkeit und eine sehr lange Lebensdauer und ist geeignet für Anwendungen, die hohe Zuverlässigkeit erfordern. Geeignete Anwendungen für diese Aluminium-Elektrolytkondensatoren sind Frequenzwandler, Schaltnetzteile (SMPS) und unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV). Mehrfachanschlussklemmen, einrastend Kompakte Bauform Lange Lebensdauer bis zu 18000 Stunden Hoher Brummstrom Hochspannung Ausgezeichnete Überspannungsfestigkeit:
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
40 (Dia.) x 80mm
Höhe:
80mm
Länge:
80mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
40mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
22.5mm
Leckstrom:
2,4 mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, 1726896, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALC10C102EL400, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,3902*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 18,62195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 744,90012*
€ 886,43114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 738,31032*
€ 878,58928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 716,67*
€ 852,8373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 698,13*
€ 830,7747
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 670,3902*
€ 797,76434
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.