Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Buzzer
>
Artikel
Sonitron Summer Multifunktion, 84dB, Frontplattenmontage, 5V dc→35V dc, Intern, ø 36.5mm, 36.5 (Dia.) x 26mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1727043
Hersteller:
Sonitron
Herst.-Nr.:
SCR535B
EAN/GTIN:
5059045691198
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 5V dc
Versorgungsspannung max. = 35V dc
Schallpegel = 84dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Multifunktion
Durchmesser = 36.5mm
Höhe = 26mm
Abmessungen = 36.5 (Dia.) x 26mm
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Frequenz max. = 4.025kHz
Versorgungsstrom = 12.6mA
SMD-Impulstonsummer-Leiterplattenstifte für Tafellochmontage. Tafellochmontage Gepulster Tonsummer Leiterplatten-Stiftanschlüsse Hohe Ausgangspegel Interne Schaltung für Gleichstrombetrieb
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
5V dc
Versorgungsspannung max.:
35V dc
Schallpegel:
84dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Multifunktion
Durchmesser:
36.5mm
Höhe:
26mm
Abmessungen:
36.5 (Dia.) x 26mm
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Frequenz max.:
4.025kHz
Versorgungsstrom:
12.6mA
... >
Passive Bauelemente
>
Summer, Signalgeber & Mikrofone
>
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe:
summer sonitron
,
alarm summer
,
1727043
,
Passive Bauelemente
,
Summer, Signalgeber & Mikrofone
,
Piezo-Signalgeber
,
Sonitron
,
SCR535B
,
Passive Components
,
Sounder, Buzzer & Microphone Components
,
Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron Summer, Schraubmontage, 63.5 x 25.4mm
Sonitron
Bracket
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen