Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SDR0604 SMD Induktivität, 68 μH 620mA mit Ferrit DR-Kern, 0604 Gehäuse 5.8mm / ±10%, 10MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727091
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0604-680KL
EAN/GTIN:
     5059043571003
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 68 μH
Gleichstrom max. = 620mA
Gehäuse-Form = 0604
Länge = 5.8mm
Tiefe = 5.8mm
Höhe = 4.8mm
Durchmesser = 5.8mm
Abmessungen = 5.8 x 5.8 x 4.8mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 520mΩ
Serie = SDR0604
Kernmaterial = Ferrit DR
Resonanzfrequenz max. = 10MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Gewickelte Drosseln der Serie SDR0604. Als Serie E12 lieferbar Kleine Baugröße mit nur max. 5,8 mm Durchmesser Höhe: 4,8 mm RoHS-kompatibel Anwendungen: Ein-/Ausgänge bei DC/DC-Wandlern, Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
68 μH
Gleichstrom max.:
620mA
Gehäuse-Form:
0604
Länge:
5.8mm
Tiefe:
5.8mm
Höhe:
4.8mm
Durchmesser:
5.8mm
Abmessungen:
5.8 x 5.8 x 4.8mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
520mΩ
Serie:
SDR0604
Kernmaterial:
Ferrit DR
Resonanzfrequenz max.:
10MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 68 µh, smd drossel, 1727091, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SDR0604680KL, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
400
Frei Haus
ab € 0,177*
€ 0,264*
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,34*
1
€ 6,90*
ab € 0,166*
€ 0,423*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.