Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Gasentladungsableiter
>
Artikel
Bourns SA Gasentladungsableiter, 2 Elektroden Gasentladungsrohr, 5kA, 3000V, Impuls 4500V, +125°C, Axial, 8.5 (Dia.) x
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1727276
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
SA2-3000-CLT-STD
EAN/GTIN:
5059043344294
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Serie = SA
Suppressor Typ = 2 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max. = 5kA
DC Durchschlagspannung = 3000V
Impuls-Durchschlagspannung = 4500V
Betriebsspannung max. = 3000 V
Montageart = Axial
Abmessungen = 8.5 (Dia.) x 8.9mm
Länge = 8.9mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Hochspannungs-Gasentladungsröhren Bourns Serie SA
Weitere Informationen:
Serie:
SA
Suppressor Typ:
2 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max.:
5kA
DC Durchschlagspannung:
3000V
Impuls-Durchschlagspannung:
4500V
Betriebsspannung max.:
3000 V
Montageart:
Axial
Abmessungen:
8.5 (Dia.) x 8.9mm
Länge:
8.9mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
... >
Passive Bauelemente
>
Überspannungsschutz-Komponenten
>
Gasentladungsröhren
Weitere Suchbegriffe:
1727276
,
Passive Bauelemente
,
Überspannungsschutz-Komponenten
,
Gasentladungsröhren
,
Bourns
,
SA23000CLTSTD
,
Passive Components
,
Surge Protection Components
,
Gas Discharge Tubes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.281,37*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,28137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.449,07*
€ 1.724,3933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.434,55*
€ 1.707,1145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.372,05*
€ 1.632,7395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.329,75*
€ 1.582,4025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.281,37*
€ 1.524,8303
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen