Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Faserspleißgehäuse 3 Port B. 100mm H. 300mm L. 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Faserspleißgehäuse 3 Port B. 100mm H. 300mm L. 220mm
RS PRO Faserspleißgehäuse 3 Port B. 100mm H. 300mm L. 220mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1727312
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1727312
EAN/GTIN:
     5056279092814
Suchbegriffe:
1727312
Computertechnik und Peripheriegerät...
Netzwerke und WLAN
Lichtwellenleiter Patchfeldzubehör
Zubehörtyp = Faserspleißgehäuse
Anzahl der Anschlüsse = 3
Abmessungen = 220 x 100 x 300mm
Höhe = 300mm
Länge = 220mm
Breite = 100mm

Dieses robuste Spleißgehäuse eignet sich für bis zu 60 einzelne Fasern und ist mit einer Scharniertür ausgestattet, die bei Installations- und Nacharbeiten leichten Zugang ermöglicht. Das Gehäuse ist für eine Vielzahl rauer Umgebungen geeignet. Es kann an Antennen, Wänden oder Kanälen montiert werdenWird über das Scharnier links geöffnet Mehrere Kabeleinführungspunkte Integriertes Druckventil Integrierter Erdungspunkt Hält bis zu 60 einzelne Fasern Integrierte Faserverwaltung Mechanisch abgedichtet (Quetschanschluss) Multifunktionale Spleißoptionen Umfasst den gesamten Spleißschutz Umfasst Wandhalterung und Befestigungen
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Faserspleißgehäuse
Anzahl der Anschlüsse:
3
Abmessungen:
220 x 100 x 300mm
Höhe:
300mm
Länge:
220mm
Breite:
100mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.