Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ethernetkabel Cat.6, 250mm, Grau Patchkabel, A RJ45 F/UTP Stecker, B RJ45, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ethernetkabel Cat.6, 250mm, Grau Patchkabel, A RJ45 F/UTP Stecker, B RJ45, LSZH
Artikel-Nr.:
     108EL-1727316
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1727316
EAN/GTIN:
     5056279092852
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Länge = 250mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = F/UTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Mantelfarbe = Grau
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei
Litzenzahl = 8
Weitere Informationen:
Länge:
250mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
F/UTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Mantelfarbe:
Grau
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Verhalten im Brandfall:
Raucharm halogenfrei
Litzenzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat 6 grau, patch kabel, patch-kabel cat6, 1727316, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, Cat6,FTP,LSZH,25cm, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.