Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon LLE, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 200V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727468
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     200LLE10MEFC8X11.5
EAN/GTIN:
     5059041530583
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 200V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.5mm
Toleranz = ±20%

Serie LLE
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 10µf tht, alu elko, alu elko 10µf, 1727468, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 200LLE10MEFC8X115, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,102*
€ 0,344*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 312,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.