Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon ML, THT Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 50V dc, Ø 8mm x 5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727480
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     50ML22MEFC8X5
EAN/GTIN:
     5059041293662
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 5mm
Höhe = 5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Brummstrom = 62mA

Serie ML
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 5mm
Höhe:
5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Brummstrom:
62mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, 1727480, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 50ML22MEFC8X5, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,09155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 325,05*
€ 386,8095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 324,87*
€ 386,5953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,56*
€ 355,2864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 295,41*
€ 351,5379
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,65*
€ 326,8335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.