Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon ZLK, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 16mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727546
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35ZLK330M10X16
EAN/GTIN:
     5059041530552
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Brummstrom = 2.55A

Serie ZLK
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Brummstrom:
2.55A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 330µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 1727546, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 35ZLK330M10X16, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,25311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 315,48*
€ 375,4212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 307,40*
€ 365,806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,55*
€ 335,0445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 271,02*
€ 322,5138
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,11*
€ 301,2009
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.