Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon PX, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3300μF ±20% / 6.3V dc, Ø 10mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727585
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     6.3PX3300MEFC10X20
EAN/GTIN:
     5059041310116
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3300µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Brummstrom = 985mA eff.

Rubycon PX Serie
Weitere Informationen:
Kapazität:
3300µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Brummstrom:
985mA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 3300µf 6,3v, alu elko, elektrolytkondensator 6,3v, 1727585, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 63PX3300MEFC10X20, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,22382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,66*
€ 330,4154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,49*
€ 329,0231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,46*
€ 296,8574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,02*
€ 284,4338
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,82*
€ 266,3458
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.