Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon BXC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 450V dc, Ø 16mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727629
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     450BXC22MEFC16X20
EAN/GTIN:
     5059041285261
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Toleranz = ±20%

Serie BXC
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, 1727629, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 450BXC22MEFC16X20, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,59965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 427,122*
€ 508,27518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 422,364*
€ 502,61316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 386,634*
€ 460,09446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 374,40*
€ 445,536
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 359,79*
€ 428,1501
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.