Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon BXC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 400V dc, Ø 16mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727652
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     400BXC47MEFC16X25
EAN/GTIN:
     5059041530590
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Toleranz = ±20%

Serie BXC
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 47µf 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, 1727652, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 400BXC47MEFC16X25, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,712*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,88952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 618,63*
€ 736,1697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 578,43*
€ 688,3317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 563,49*
€ 670,5531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 548,394*
€ 652,58886
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 533,712*
€ 635,11728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.