Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon KXW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 180μF ±20% / 400V dc, Ø 18mm x 40mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727690
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     400KXW180MEFC18X40
EAN/GTIN:
     5059041304399
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 180µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 40mm
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Serie = KXW

Serie KXW
Weitere Informationen:
Kapazität:
180µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 40mm
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Serie:
KXW
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, 1727690, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 400KXW180MEFC18X40, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,92415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 458,19*
€ 545,2461
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 451,44*
€ 537,2136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 422,40*
€ 502,656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 411,57*
€ 489,7683
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 384,83*
€ 457,9477
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.