Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine RK27 THT, Tafelmontage Dreh Kohleschicht Potenziometer 10kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alps Alpine RK27 THT, Tafelmontage Dreh Kohleschicht Potenziometer 10kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm
Alps Alpine RK27 THT, Tafelmontage Dreh Kohleschicht Potenziometer 10kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1727722
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     RK27112A00A5
EAN/GTIN:
     5059041066686
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Windungszahl = 1
Leistung = 0.05W
Widerstandselement = Logarithmisch
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftdurchmesser = 6 mm
Serie = RK27%

Modelle RK1681□ / MG0 und RK2711□MC0 sind motorgetrieben. Doppelpotenziometer, 27 mm. Doppelpotenziometer der Serie RK27 von Alps sind qualitativ hochwertig und verfügen über eine robuste Bauweise sowie Laufruhe. Der Potenziometer der Serie RK27 ist besonders geeignet für professionelle HiFi-Anlagen. Eigenschaften und Vorteile:. Leiterplatten- oder Frontplattenmontage Metallachse mit Schraubendreherschlitz Befestigungsmutter und Unterlegscheibe aus Metall werden mitgeliefert Motorspannung: 4 → 6 V dc Motorstrom am End-Anschlag: 150 mA bei 4,5 V dc Gleichlauffehler: -60 dB → 0 dB = 2 dB max. Betriebslebensdauer: 15000 Zyklen Montagebuchse M9 L7
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Windungszahl:
1
Leistung:
0.05W
Widerstandselement:
Logarithmisch
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftdurchmesser:
6 mm
Serie:
RK27%
Weitere Suchbegriffe: 1727722, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK27112A00A5, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.759,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 13,5184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.856,04*
€ 8.158,6876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.839,52*
€ 8.139,0288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.789,95*
€ 8.080,0405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.773,43*
€ 8.060,3817
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6.759,20*
€ 8.043,448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.