Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon MS5, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 35V dc, Ø 6.3mm x 5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727924
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35MS522MEFC6.3X5
EAN/GTIN:
     5059041529426
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 5mm
Höhe = 5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 2.5mm
Leckstrom = 0,01 CV oder 3 μA

Serie MS5
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 5mm
Höhe:
5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
2.5mm
Leckstrom:
0,01 CV oder 3 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 22µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 1727924, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 35MS522MEFC63X5, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,05082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,53*
€ 226,7307
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,66*
€ 225,6954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,15*
€ 214,3785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,58*
€ 202,9902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,46*
€ 181,4274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.