Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon BXC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 68μF ±20% / 350V dc, Ø 18mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1728101
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     350BXC68MEFC18X25
EAN/GTIN:
     5059041526043
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 68µF
Spannung = 350V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Brummstrom = 1.47A

Serie BXC
Weitere Informationen:
Kapazität:
68µF
Spannung:
350V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Brummstrom:
1.47A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 350v, alu elko, alu elko 350v, 1728101, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 350BXC68MEFC18X25, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,15226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 662,85*
€ 788,7915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 648,27*
€ 771,4413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 621,66*
€ 739,7754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 605,53*
€ 720,5807
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 576,13*
€ 685,5947
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.