Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon CXW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 56μF ±20% / 400V dc, Ø 18mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1728105
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     400CXW56MEFC18X20
EAN/GTIN:
     5059041185486
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 56µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Serie = CXW%

Serie CXW
Weitere Informationen:
Kapazität:
56µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Serie:
CXW%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, 1728105, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 400CXW56MEFC18X20, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,47*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 4,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 294,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.