Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine RK097 THT, Tafelmontage Dreh Kohleschicht Potenziometer 10kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alps Alpine RK097 THT, Tafelmontage Dreh Kohleschicht Potenziometer 10kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm
Alps Alpine RK097 THT, Tafelmontage Dreh Kohleschicht Potenziometer 10kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm
Alps Alpine RK097 THT, Tafelmontage Dreh Kohleschicht Potenziometer 10kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1728106
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     RK09712200JB
EAN/GTIN:
     5059041301077
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Windungszahl = 1
Leistung = 0.05W
Widerstandselement = Logarithmisch
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 25mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Toleranz = ±20%

Audio-Drehpotenziometer Serie RK097. Doppelte und einfache Kohleschichtpotenziometer, horizontale Bauweise, mit Metallwelle, eigens für Audioanwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Windungszahl:
1
Leistung:
0.05W
Widerstandselement:
Logarithmisch
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
25mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: 1728106, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK09712200JB, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 1,88275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,28*
€ 222,8632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,68*
€ 222,1492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,24*
€ 209,7256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,5304*
€ 192,22118
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,62*
€ 179,2378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.