Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon ZLJ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 680μF ±20% / 100V dc, Ø 16mm x 40mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1728127
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     100ZLJ680M16X40
EAN/GTIN:
     5059041283786
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 680µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 40mm
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Brummstrom = 3.51A

Serie ZLJ
Weitere Informationen:
Kapazität:
680µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 40mm
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Brummstrom:
3.51A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, 680uf 100v elko, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 100v, 1728127, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 100ZLJ680M16X40, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,67335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 401,94*
€ 478,3086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 396,08*
€ 471,3352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 367,10*
€ 436,849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 355,67*
€ 423,2473
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 334,67*
€ 398,2573
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.