Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon MXG Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 400V dc, Ø 35mm x 35mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rubycon MXG Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 400V dc, Ø 35mm x 35mm, bis 105°C
Rubycon MXG Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 400V dc, Ø 35mm x 35mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1728147
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     400MXG470MSN35X35
EAN/GTIN:
     5059041068772
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 35mm
Höhe = 35mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 1.66A

Serie MXG. Aluminium-Elektrolytkondensatoren für allgemeine Anwendungen Erweiterter Temperaturbereich für Anwendungen im Bereich der Netzstromversorgung Elektrischer Anschluss mit einrastenden Leiterplattenanschlüssen mit Rastermaß 10 mm Niedriger ESR
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 35mm
Höhe:
35mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
1.66A
Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 470µf 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, 1728147, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 400MXG470MSN35X35, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,5053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 527,41*
€ 627,6179
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 514,14*
€ 611,8266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 479,10*
€ 570,129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 469,30*
€ 558,467
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 450,53*
€ 536,1307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.