Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRU6043 SMD Induktivität, 68 μH 1.2A mit Ferrit DR und RI-Kern, 6043 Gehäuse 8mm / ±30%, 7MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1729697
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRU8043-680Y
EAN/GTIN:
     5059043584096
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Speicherdrossel
Induktivität = 68 μH
Gleichstrom max. = 1.2A
Gehäuse-Form = 6043
Länge = 8mm
Tiefe = 8mm
Höhe = 4.3mm
Abmessungen = 8 x 8 x 4.3mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 192mΩ
Serie = SRU6043
Kernmaterial = Ferrit DR und RI
Resonanzfrequenz max. = 7MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie SRU6043. Flache geschirmte Bauweise Hoher Nennstrom. Ideal für hohe Frequenzen. Anwendungen: DC/DC-Wandler, EMI-Filter.
Weitere Informationen:
Induktivität:
68 μH
Gleichstrom max.:
1.2A
Gehäuse-Form:
6043
Länge:
8mm
Tiefe:
8mm
Höhe:
4.3mm
Abmessungen:
8 x 8 x 4.3mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
192mΩ
Serie:
SRU6043
Kernmaterial:
Ferrit DR und RI
Resonanzfrequenz max.:
7MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: speicherdrossel 68µh, speicherdrossel, 1729697, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRU8043680Y, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,47*
1 Tag
3833
1
€ 14,99*
ab € 0,326*
€ 0,787*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 470,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.