Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 73 Ferrit Ringkern, Kugel 2 x 1.05 x 1.65mm, Entstörkomponenten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1729944
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2673000501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Ferritring
ferritring
Typ = Kugel
Abmessungen = 2 x 1.05 x 1.65mm
Applikation = Entstörkomponenten
Material = Material 73
Durchmesser = 2mm
Höhe = 1.65mm
Innendurchmesser = 1.05mm
Außendurchmesser = 2mm

EMI-Ferrithülsen für runde Kabel. Große Auswahl mit garantierten Impedanzspezifikationen über einen breiten Frequenzbereich
Weitere Informationen:
Typ:
Kugel
Abmessungen:
2 x 1.05 x 1.65mm
Applikation:
Entstörkomponenten
Material:
Material 73
Durchmesser:
2mm
Höhe:
1.65mm
Innendurchmesser:
1.05mm
Außendurchmesser:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 1729944, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 2673000501, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,04041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 477,30*
€ 567,987
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 476,20*
€ 566,678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 436,70*
€ 519,673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 426,60*
€ 507,654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 404,10*
€ 480,879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.