Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drosselspule, 100 μH, ±15%, 5A, Radial / R-DC 0.059Ω, Ø 30mm x 13mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Drosselspule, 100 μH, ±15%, 5A, Radial / R-DC 0.059Ω, Ø 30mm x 13mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1730042
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1730042
EAN/GTIN:
     5056279093224
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 100 μh
drosselspule
rs pro drosselspule
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 5A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 0.059Ω
Toleranz = ±15%
Durchmesser = 30mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 30 (Dia.) x 13mm
Serie = DP
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Pro-Ringkern-Leistungsinduktivitäten 22 uf - 1000 uf. RS Pro-Ringkern-Leistungsinduktivitäten können für die Filterung von elektromagnetischen Störungen sowie zur Energiespeicherung verwendet werden. Diese kompakten Leistungsinduktivitäten sind beim Steuern der AC Ausgangs-Restwelligkeit von getakteten Netzteilen effektiv. Die Leistungsinduktivitäten sind in einer Vielzahl von Induktivitätswerten und Nennströmen erhältlich. Merkmale. Preiswert Keine Strahlung Heißes Löten, Induktivitäten haben vorverstiftete Leitungen für leichte Leiterplattenmontage Betriebsfrequenz bis 100 kHz CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
5A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
0.059Ω
Toleranz:
±15%
Durchmesser:
30mm
Höhe:
13mm
Abmessungen:
30 (Dia.) x 13mm
Serie:
DP
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1730042, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, RS PRO, DPO50100, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,80032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 1,46667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,39072*
€ 211,09496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,11008*
€ 209,571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,21056*
€ 197,79057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,5104*
€ 188,62738
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,80032*
€ 167,55238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.