Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 2 x 115V ac / Sekundär 2 x 9V, 1.6VA, 89mA 82g 39.6 x 39.6 x 18.5mm 50Hz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730111
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1730111
EAN/GTIN:
     5056279093699
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 1,6va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 2 x 115V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 9V
Nennleistung = 1.6VA
Sekundärstrom = 89mA
Höhe = 18.5mm
Gewicht = 82g
Abmessungen = 39.6 x 39.6 x 18.5mm
Betriebsfrequenz max. = 50Hz
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isolationsspannung = 4kV

PC-Ringkerntransformator von RS Pro 1,6-25 VA. PC-Ringkerntransformatoren von RS Pro haben einen hohen Wirkungsgrad und aufgrund ihrer flachen Bauweise eine geringe Größe und ein geringes Gewicht. Diese Ringkerntransformatoren weisen einen geringen Eisenverlust und geringes induziertes Rauschen auf. Doppelte Primärwicklung mit 115 V für parallele oder serielle Verbindungen. Merkmale. Geringeres Streufeld Reduzierter Standby-Strom Prüfspannung primär-sekundär 4,0 kV Einfache Montage - M4-Mittelhülse Umgebungs-Betriebstemperatur: max. +60 °C Vollständig mit RoHS und REACH konform
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
2 x 115V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 9V
Nennleistung:
1.6VA
Sekundärstrom:
89mA
Höhe:
18.5mm
Gewicht:
82g
Abmessungen:
39.6 x 39.6 x 18.5mm
Betriebsfrequenz max.:
50Hz
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isolationsspannung:
4kV
Weitere Suchbegriffe: rs pro ringkerntransformator, 1730111, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81796K, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,4204*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 42 Stück (ab € 10,4862* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 622,2804*
€ 740,51368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 584,47032*
€ 695,51968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 517,80036*
€ 616,18243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 462,03024*
€ 549,81599
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 440,4204*
€ 524,10028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.