Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 2 x 115V ac / Sekundär 2 x 12V, 3.2VA, 133mA 110g 44.7 x 44.7 x 19.5mm 50Hz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730115
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1730115
EAN/GTIN:
     5056279093736
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
rs pro ringkerntransformator
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 2 x 115V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 12V
Nennleistung = 3.2VA
Sekundärstrom = 133mA
Höhe = 19.5mm
Gewicht = 110g
Abmessungen = 44.7 x 44.7 x 19.5mm
Betriebsfrequenz max. = 50Hz
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +60°C

PC-Ringkerntransformator von RS Pro 1,6-25 VA. PC-Ringkerntransformatoren von RS Pro haben einen hohen Wirkungsgrad und aufgrund ihrer flachen Bauweise eine geringe Größe und ein geringes Gewicht. Diese Ringkerntransformatoren weisen einen geringen Eisenverlust und geringes induziertes Rauschen auf. Doppelte Primärwicklung mit 115 V für parallele oder serielle Verbindungen. Merkmale. Geringeres Streufeld Reduzierter Standby-Strom Prüfspannung primär-sekundär 4,0 kV Einfache Montage - M4-Mittelhülse Umgebungs-Betriebstemperatur: max. +60 °C Vollständig mit RoHS und REACH konform
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
2 x 115V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 12V
Nennleistung:
3.2VA
Sekundärstrom:
133mA
Höhe:
19.5mm
Gewicht:
110g
Abmessungen:
44.7 x 44.7 x 19.5mm
Betriebsfrequenz max.:
50Hz
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 1730115, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81801K, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,3102*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 11,41034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 491,58*
€ 584,9802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 457,29*
€ 544,1751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 402,3402*
€ 478,78484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 359,5701*
€ 427,88842
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 342,3102*
€ 407,34914
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.