Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 2 x 115V ac / Sekundär 2 x 9V, 7VA, 389mA 174g 49.7 x 49.7 x 23.1mm 50Hz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730125
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1730125
EAN/GTIN:
     5056279093835
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 7va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 2 x 115V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 9V
Nennleistung = 7VA
Sekundärstrom = 389mA
Höhe = 23.1mm
Gewicht = 174g
Abmessungen = 49.7 x 49.7 x 23.1mm
Betriebsfrequenz max. = 50Hz
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isolationsspannung = 4kV

PC-Ringkerntransformator von RS Pro 1,6-25 VA. PC-Ringkerntransformatoren von RS Pro haben einen hohen Wirkungsgrad und aufgrund ihrer flachen Bauweise eine geringe Größe und ein geringes Gewicht. Diese Ringkerntransformatoren weisen einen geringen Eisenverlust und geringes induziertes Rauschen auf. Doppelte Primärwicklung mit 115 V für parallele oder serielle Verbindungen. Merkmale. Geringeres Streufeld Reduzierter Standby-Strom Prüfspannung primär-sekundär 4,0 kV Einfache Montage - M4-Mittelhülse Umgebungs-Betriebstemperatur: max. +60 °C Vollständig mit RoHS und REACH konform
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
2 x 115V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 9V
Nennleistung:
7VA
Sekundärstrom:
389mA
Höhe:
23.1mm
Gewicht:
174g
Abmessungen:
49.7 x 49.7 x 23.1mm
Betriebsfrequenz max.:
50Hz
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isolationsspannung:
4kV
Weitere Suchbegriffe: rs pro ringkerntransformator, 1730125, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81811K, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 11,472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 492,48*
€ 586,0512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 457,9302*
€ 544,93694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 405,2301*
€ 482,22382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 362,4801*
€ 431,35132
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 344,16*
€ 409,5504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.