Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
Vishay F SLCC Keramikkondensator, 1nF, 3kV dc, S3N, Durchsteckmontage, ±10%, ±15%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1730396
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
F102K53S3NR63K7R
EAN/GTIN:
5059040733053
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 3kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = F
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = S3N
Durchmesser = 13.5mm
Temperaturkoeffizient = ±15%
Entstörklasse = Class I
Materialfamilie des Dielektrikums = Keramik
IEC 60384-9, EIA 198. IEC 60384-9, EIA 198. Keramik-Scheibenkondensatoren Vishay Serie F. Keramikkondensatoren der Klasse 1 S3N Dielektrikum für SMPS, Hochfrequenz-Vorschaltgerät und Klemmschaltungen. Form. Die Kondensatoren bestehen aus einer beidseitig versilberten Keramikscheibe. Anschlussleitungen bestehen aus verzinntem Kupfer mit einem Durchmesser von 0,6 mm oder 0,8 mm. Die Kondensatoren werden mit geknickten Leitungen und Leiterabstand von 5 mm oder 7,5 mm und 10 mm geliefert. Die Kapselung besteht aus Epoxidharz und ist entflammbar gemäß "UL 94 V-0". Funktionen. - für hohe Zuverlässigkeit - Geringe Verluste - Hohe Kapazität in kleiner Größe - Knickelte Leitungen. Anwendungen. In elektronischen Schaltungen, bei denen niedrige Verluste und hohe Kapazität pro Volumen unerlässlich sind, z. B.: - SMPS - HF-Vorschaltgerät - Snubber- und Hochspannungsschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
3kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
F
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
S3N
Durchmesser:
13.5mm
Temperaturkoeffizient:
±15%
Entstörklasse:
Class I
Materialfamilie des Dielektrikums:
Keramik
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Einschichtige Keramikkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
keramikkondensator 1nf
,
radial kondensator
,
vishay keramikkondensator
,
1730396
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Einschichtige Keramikkondensatoren
,
Vishay
,
F102K53S3NR63K7R
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,29*
Lager 139
1 Tag
5010
1
€ 14,99*
ab € 0,232*
€ 1,315*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 145,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen