Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN S Erdungskontakt SMD Zinn, 8.79 x 2.28 x 3.85mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730819
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     S2711-46R
EAN/GTIN:
     5059041478342
Suchbegriffe:
1730819
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Erdungskontakte
Serie = S
Befestigungsart = SMD
Kontaktwiderstand = 20mΩ
Abmessungen = 8.79 x 2.28 x 3.85mm
Höhe = 3.85mm
Länge = 8.79mm
Breite = 2.28mm

Harwin-EZ-Boardware-SMD-RFI-Abschirmklammern. EZ-Boardware-SMD-Montage-Abschirmklammern für eine schnelle Montage der RFI-Abschirmung an der Leiterplatte. SMD-Abschirmklammern erlauben Platzersparnis auf der Leiterplatte; die RFI-Abschirmung muss nicht mehr direkt auf die Leiterplatte gelötet werden, was eine Verringerung der Leiterplatten-Montagekosten bedeutet. Die RFI-Abschirmung kann zu Wartungs- oder Reparaturzwecken leicht entfernt werden. Die EZ-BoardWare-RFI-Abschirmklammern eignen sich zur Verwendung bei Abschirmungen mit einer Vielzahl an Stärken mit verschiedenen Beschichtungen. Best.-Nr. ; 788-4805 788-4805 ist eine Mini-RFI-Abschirmklammer zur Verwendung bei Abschirmstärken von 0,13–0,23 mm und besteht aus Berylliumkupfer mit einer Zinnbeschichtung. Best.-Nr. ; 909-4473 909-4473 ist eine Mini-RFI-Abschirmklammer zur Verwendung bei Abschirmstärken von 0,13–0,23 mm und besteht aus Edelstahl mit einer Zinnbeschichtung. Best.-Nr. ; 788-4824 788-4824 ist eine Midi-RFI-Abschirmklammer zur Verwendung bei Abschirmstärken von 0,17–0,3 mm und besteht aus Cupro-Nickel mit einer Zinnbeschichtung. Best.-Nr. ; 788-4795 788-4795 ist eine Midi-RFI-Abschirmklammer zur Verwendung bei Abschirmstärken von 0,17-0,3 mm und besteht aus Berylliumkupfer mit einer Zinnbeschichtung. Best.-Nr. ; 788-4808 788-4808 ist eine Maxi-RFI-Abschirmklammer zur Verwendung bei Abschirmstärken von 0,7–1,0 mm und besteht aus Berylliumkupfer mit einer Zinnbeschichtung.
Weitere Informationen:
Serie:
S
Befestigungsart:
SMD
Kontaktwiderstand:
20mΩ
Abmessungen:
8.79 x 2.28 x 3.85mm
Höhe:
3.85mm
Länge:
8.79mm
Breite:
2.28mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
190
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,45*
1
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 2,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 190 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 380 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 570 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 190 Packungen
Mindestbestellmenge: 190 Packungen ( entspricht € 275,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.