Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
HARWIN Buchse Blau Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Oben offen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1730822
Hersteller:
Harwin
Herst.-Nr.:
M7571-05
EAN/GTIN:
5059041297202
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Typ = Oben offen
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Farbe = Blau
Anzahl der Reihen = 1
Kontaktbeschichtung = Gold
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 30mΩ
RS Steckbrückenbuchse mit offener Oberseite, 2,54 mm. 2-polige Steckbrückenbuchsen-Verbindungsbrücke mit offener Oberseite, die am Ende und seitlich auf einem 2,54 mm Raster stapelbar ist. Diese 3 A 2,54 mm Verbindungsbrücke mit offener Oberseite wird auf 0,635 mm quadratische oder runde 5,84 mm lange Stifte mit einem Rastermaß von 2,54 mm gesteckt. Sie hat eine konische Einführung für das Einsetzen der Stifte, einen doppelseitigen, vergoldeten Hochdruckkontakt und ein blaues glasfaserverstärktes Polyester-UL94V-0-Gehäuse. Typische Anwendungen für diese 2,54 mm Steckbrückenbuchse mit offener Oberseite umfassen Busverbindungen, Programmierung und Schalteraustausch.
Weitere Informationen:
Typ:
Oben offen
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Farbe:
Blau
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
30mΩ
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Jumper
Weitere Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
,
Steckbrücke
,
steckbrücke 2-polig
,
klemmen querverbinder
,
harwin kurzschlussbrücke
,
1730822
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Jumper
,
HARWIN
,
M757105
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Jumpers & Shunts
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,115*
€ 0,386*
Lager 139
1 Tag
17570
10
€ 14,99*
ab € 0,127*
€ 0,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 230,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARWIN M20 Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Harwin
M20-9990246
ab € 0,0421*
Zubehör
HARWIN M20 Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Harwin
M20-9990245
ab € 0,0568*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen